Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño13/64 pulg.
- Canal Longitud2-7/16 pulg.
- En general Longitud3-5/8 pulg.
- Diámetro del mango13/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoPaja
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie330C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
80732 330C 135'SP CO JL DRL 13/64