Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño25/64 pulg.
- Canal Longitud3-3/4 pulg.
- En general Longitud5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoPaja
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie330C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha