Motion
81260
Punta de broca de longitud cónica MARXMAN-Serie 314 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 17/64 pulg., Longitud de canal de 3-7/8 pulg., Longitud total de 6-1/4 pulg.
Artículo MI #03479926
No. Fabricante 81260
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca de longitud cónica MARXMAN-Serie 314 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 17/64 pulg., Longitud de canal de 3-7/8 pulg., Longitud total de 6-1/4 pulg.
Artículo MI #03479926
No. Fabricante 81260
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/64 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    314

Descripción general

Descripción del fabricante
81260 314 118'PT TL HSS DRL 17/64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo