Motion
MX1084252
Broca para martillo MARXMAN- 7/32 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03480224
No. Fabricante MX1084252
Precio7.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 7/32 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03480224
No. Fabricante MX1084252
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
Precio7.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/32 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    8 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84252 543 REG HEL7/32X7/32 12"OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo