Motion
90483
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5956C , Material de metal duro, 5/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/8 pulg. de longitud de corte, 5/16 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03480366
No. Fabricante 90483
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5956C , Material de metal duro, 5/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/8 pulg. de longitud de corte, 5/16 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03480366
No. Fabricante 90483
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Mill Diameter  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Shank Diameter  
    5/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    5956C
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90483 5956C CBD 2F BOLA 5/16 TICN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo