Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3 mm
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1 mm
- Longitud total39 mm
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie5963T
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral