Motion
MT5491887
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 2.2 mm, Longitud de canal de 59 mm, Longitud total de 60 mm
Artículo MI #03480605
No. Fabricante MT5491887
Precio35.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 2.2 mm, Longitud de canal de 59 mm, Longitud total de 60 mm
Artículo MI #03480605
No. Fabricante MT5491887

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    2.2 mm
  • Longitud del canal
    59 mm
  • Longitud total
    60 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
91887 1362G COB PAR TPR 2.2MM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo