Motion
MT5491964
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 5.3 mm, Longitud de canal de 87 mm, Longitud total de 132 mm
Artículo MI #03480634
No. Fabricante MT5491964
Precio59.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 5.3 mm, Longitud de canal de 87 mm, Longitud total de 132 mm
Artículo MI #03480634
No. Fabricante MT5491964
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
Precio59.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5.3 mm
  • Longitud del canal
    87 mm
  • Longitud total
    132 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
91964 1362G COB PAR TPR 5.3MM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo