Motion
MT5492030
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 8.8 mm, Longitud de canal de 115 mm, Longitud total de 175 mm
Artículo MI #03480671
No. Fabricante MT5492030
Precio131.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 8.8 mm, Longitud de canal de 115 mm, Longitud total de 175 mm
Artículo MI #03480671
No. Fabricante MT5492030
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
Precio131.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    8.8 mm
  • Longitud del canal
    115 mm
  • Longitud total
    175 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
92030 1362G COB PAR TPR 8.8MM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo