Motion
MT5492049
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material cobalto, Tamaño de broca de 25/64 pulg., Longitud de canal de 121 mm, Longitud total de 184 mm
Artículo MI #03480683
No. Fabricante MT5492049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material cobalto, Tamaño de broca de 25/64 pulg., Longitud de canal de 121 mm, Longitud total de 184 mm
Artículo MI #03480683
No. Fabricante MT5492049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    25/64 pulg.
  • Longitud del canal
    121 mm
  • Longitud total
    184 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
92049 1362G COB PAR TPR 25/64 TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo