Motion
MT5492077
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material cobalto, Tamaño de broca de 15/32 pulg., Longitud de canal de 134 mm, Longitud total de 205 mm
Artículo MI #03480687
No. Fabricante MT5492077
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material cobalto, Tamaño de broca de 15/32 pulg., Longitud de canal de 134 mm, Longitud total de 205 mm
Artículo MI #03480687
No. Fabricante MT5492077
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    15/32 pulg.
  • Longitud del canal
    134 mm
  • Longitud total
    205 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
92077 1362G COB PAR TPR 15/32 TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo