Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Rosca Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 56
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie2070G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2