Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Thread Length9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie2070G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
92526 2070G 4-40 TIN S/P TAP DE TAPÓN DE TAPÓN