Motion
MT3692527
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, #4 – 48 Tamaño de rosca
Artículo MI #03480697
No. Fabricante MT3692527
Precio19.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, #4 – 48 Tamaño de rosca
Artículo MI #03480697
No. Fabricante MT3692527
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
Precio19.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 48

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2070G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
92527 2070G 4-48 TIN S/P TAP DE TAPÓN DE TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo