Motion
MT3594405
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03480704
No. Fabricante MT3594405
Precio21.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03480704
No. Fabricante MT3594405
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
Precio21.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
94405 2090G 6-32 H3 SP PT PLG TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo