Motion
MT3594524
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/8 – 7
Artículo MI #03480724
No. Fabricante MT3594524
Precio463.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/8 – 7
Artículo MI #03480724
No. Fabricante MT3594524
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
Precio463.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1430 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 – 7

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
94524 2091G 1-1/8"-7 H4 SP FL TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo