Motion
MT3594666
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 6 canales, tamaño de rosca 1-7/8 – 8
Artículo MI #03480743
No. Fabricante MT3594666
Precio1,864.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 6 canales, tamaño de rosca 1-7/8 – 8
Artículo MI #03480743
No. Fabricante MT3594666
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
Precio1,864.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.6000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-7/8 – 8

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6

Descripción general

Descripción del fabricante
94666 2091G 1-7/8"-8 H6 SP FL TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo