Motion
MT4294707
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , en polvo, metalurgia, acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 5/16 – 24
Artículo MI #03480751
No. Fabricante MT4294707
Precio82.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , en polvo, metalurgia, acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 5/16 – 24
Artículo MI #03480751
No. Fabricante MT4294707
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
Precio82.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.543 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6690 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H7

Descripción general

Descripción del fabricante
94707 2106G HP DIN H7 5/16-24 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo