Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-7/8 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Codillo oculto o abiertoAbra el grillete
- Cuerpo cubierto o descubiertoNo cubierto
- Ubicación de marcaciónParte delantera
- Control de llaveNo controlado por llave
- Número de parachoques0
- Restablecible o noNo se puede restablecer
- Material del grilleteAcero