Motion
MT4294718
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , en polvo, metalurgia, acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 1/2 – 20
Artículo MI #03480908
No. Fabricante MT4294718
Precio124.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de conformación de roscas - Serie 2106G , en polvo, metalurgia, acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 1/2 – 20
Artículo MI #03480908
No. Fabricante MT4294718
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
Precio124.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.8660 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
94718 2106G HP DIN H5 1/2"-20 TIN