Motion
MT4294781
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar para conformar roscas, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel inferior, tamaño de rosca 1/4 – 20
Artículo MI #03480920
No. Fabricante MT4294781
Precio66.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Macho de roscar para conformar roscas, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel inferior, tamaño de rosca 1/4 – 20
Artículo MI #03480920
No. Fabricante MT4294781
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
Precio66.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.15 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6690 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H6

Descripción general

Descripción del fabricante
94781 2106G HP DIN H6 1/4"-20 TIN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good