Motion
MT1495116
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 11/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 1-11/16 pulg.
Artículo MI #03481079
No. Fabricante MT1495116
Precio4.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 11/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 1-11/16 pulg.
Artículo MI #03481079
No. Fabricante MT1495116
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
Precio4.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/64 pulg.
  • Longitud del canal
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    1435G
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
95116 1435G TIN SCW MACH DRL 5/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo