Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/64 pulg.
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Serie1435G
- Tipo de mangoRonda
Descripción general
Descripción del fabricante
95130 1435G TIN SCW MACH DRL 7/64