Motion
MT1495170
Broca de longitud de máquina de tornillo - 7/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-3/8 pulg.
Artículo MI #03481087
No. Fabricante MT1495170
Precio6.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 7/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-3/8 pulg.
Artículo MI #03481087
No. Fabricante MT1495170
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
Su precio$6.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    1435G
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
95170 1435G TIN SCW MACH DRL 7/32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good