Motion
MT7095192
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-13/16 pulg.
Artículo MI #03481093
No. Fabricante MT7095192
Precio10.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-13/16 pulg.
Artículo MI #03481093
No. Fabricante MT7095192
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
Precio10.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-13/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    1435G
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95192 1435G TIN SCW MACH DRL 5/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno