Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.3540 pulg.
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2091G
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4