Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte1/2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/8 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales2
- Serie5989T
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral