Motion
MT3796331
MORSE Macho de roscar moldeador de rosca ®, herramientas de corte, serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 9/16 – 12
Artículo MI #03481251
No. Fabricante MT3796331
Precio91.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar moldeador de rosca ®, herramientas de corte, serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca 9/16 – 12
Artículo MI #03481251
No. Fabricante MT3796331
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
Precio91.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 12

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105G
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H10

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO 96331 2105G TIN H10 9/16"-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo