Motion
MT3796357
MORSE Macho de roscar de moldeado de rosca ® Cutting Tools Serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M14 x 2
Artículo MI #03481255
No. Fabricante MT3796357
Precio101.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de moldeado de rosca ® Cutting Tools Serie 2105G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M14 x 2
Artículo MI #03481255
No. Fabricante MT3796357
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
Precio101.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 2

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105G
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D11

Descripción general

Descripción del fabricante
96357 2105G FORMULARIO D#11 M14X2.0 TIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo