Motion
MT3796370
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2105G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel inferior, #0 – Tamaño de rosca 80
Artículo MI #03481258
No. Fabricante MT3796370
Precio41.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2105G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel inferior, #0 – Tamaño de rosca 80
Artículo MI #03481258
No. Fabricante MT3796370
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
Precio41.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-5/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #0 – 80

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    2105G
  • Estilo de toque
    Formación de roscas
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
96370 2105G FORMULARIO BTM H2 #0-80 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo