Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Rosca Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 64
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105G
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3