Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1 in
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter7/16 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie1887G
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
96465 1887G BOLA HSS 2F TIN DE 7/16"