Motion
MT2096482
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1888G , Material de acero de alta velocidad, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #03481313
No. Fabricante MT2096482
Price$81.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1888G , Material de acero de alta velocidad, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #03481313
No. Fabricante MT2096482
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
Su precio$81.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Length of Cut  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud extendida
  • Mill Diameter  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/16 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1888G
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
96482 1888G BOLA DE EXT. HSS TIN DE 1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo