Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte1-5/8 pulg.
- Tipo de longitudLongitud extendida
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total5-3/8 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1888G
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral