Motion
MT3898518
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M2 x 0.4
Artículo MI #03481334
No. Fabricante MT3898518
Precio25.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M2 x 0.4
Artículo MI #03481334
No. Fabricante MT3898518
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
Precio25.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2 x 0.4

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    7501G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
98518 7501G M2X0.4 SP D#3 PLG TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo