Motion
12173
Longitud del Revendedor - Broca de la Serie Automotriz - Serie 1330A , 3.5 mm, Material de óxido negro HSS, Canal de 44 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 73 mm
Artículo MI #03481397
No. Fabricante 12173
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud del Revendedor - Broca de la Serie Automotriz - Serie 1330A , 3.5 mm, Material de óxido negro HSS, Canal de 44 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 73 mm
Artículo MI #03481397
No. Fabricante 12173
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3.5 mm
  • Canal Longitud  
    44 mm
  • En general Longitud  
    73 mm

Detalles

  • Material
    Óxido negro HSS
  • Cantidad del paquete
    12
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    1330A
  • Tipo de mango
    Mango enmarañado

Descripción general

Descripción del fabricante
12173 1330A 3.5MM TANGED JOB DRL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo