Motion
MT5612874
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 12.2 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 101 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 151 mm
Artículo MI #03481403
No. Fabricante MT5612874
Precio23.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 12.2 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 101 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 151 mm
Artículo MI #03481403
No. Fabricante MT5612874
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
Precio23.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    12.2 mm
  • Canal Longitud  
    101 mm
  • En general Longitud  
    151 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    1333

Descripción general

Descripción del fabricante
12874 1333 JB MÉTRICO LN DR 12.20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good