Motion
MT5612887
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 16.5 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 125 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 184 mm
Artículo MI #03481410
No. Fabricante MT5612887
Precio82.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 16.5 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 125 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 184 mm
Artículo MI #03481410
No. Fabricante MT5612887
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
Precio82.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    16.5 mm
  • Canal Longitud  
    125 mm
  • En general Longitud  
    184 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    1333

Descripción general

Descripción del fabricante
12887 1333 JB MÉTRICO LN DR 16.50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"