Motion
MT6416171
MT6416171
Artículo MI #03481414
No. Fabricante MT6416171
Precio81.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT6416171
Artículo MI #03481414
No. Fabricante MT6416171
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
Precio81.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Espiral rápido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Mango reducido
    Mango reducido
  • Serie
    1458
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
16171 1458 4FL S&D CORE DRL 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"