Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca5/8 pulg.
- Longitud del canal1-7/8 pulg.
- Longitud total4-5/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Ángulo de punto118 °
- Mango reducidoMango reducido
- Serie1458
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha