Motion
MT5121000
MT5121000
Artículo MI #03481437
No. Fabricante MT5121000
Precio101.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5121000
Artículo MI #03481437
No. Fabricante MT5121000
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
Su precio$101.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-5/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/8 pulg.
  • Ancho hexagonal del diámetro del vástago
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1645 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Espiral rápido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y plata
  • Tipo de canal
    Espiral izquierda
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Construcción
  • Serie
    1650
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
21000 1650 CONSTRUCIÓN HS RMR 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"