Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5-5/8 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoNegro y plata
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Tipo de fresaConstrucción
- Serie1650
- Dirección en espiralEspiral izquierda