Motion
MT5222380
MT5222380
Artículo MI #03481454
No. Fabricante MT5222380
Precio105.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5222380
Artículo MI #03481454
No. Fabricante MT5222380
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
Precio105.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    16.00 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6299 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,5615 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    1655M
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
22380 1655M ARMARIO HSS RMR 16.0MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo