Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1250 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1250 pulg.
- Diámetro del mango0,1190 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales4
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655
- Tipo de mangoRecto
- Canal recto o en espiralRecto