Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal2-1/2 pulg.
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0.7500 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.7500 pulg.
- Diámetro del mango0,6240 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales8
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
22460 2655 FRESA DE COBRO 3/4"