Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa11.50 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.4528 pulg.
- Diámetro del mango0,3730 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Número de canales6
- Tipo de fresaMandriles
- Serie2655M
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
22536 2655M COB CHUCK RMR 11.5MM