Motion
MT4230756
MORSE ® Cutting Tools Thread Forming Tap - Serie 2106 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #03481499
No. Fabricante MT4230756
Precio59.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Thread Forming Tap - Serie 2106 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #03481499
No. Fabricante MT4230756
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
Precio59.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.7560 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.5910 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
30756 2106 HP FORMULARIO DIN H4 #10-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo