Motion
MT4230812
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03481505
No. Fabricante MT4230812
Precio57.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de moldeado de roscas - Serie 2106 , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel inferior, tamaño de rosca M6 x 1
Artículo MI #03481505
No. Fabricante MT4230812
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
Precio57.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    80 mm
  • Rosca Longitud  
    0.6693 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D8

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMULARIO DIN D8 M6X1.0 DE 30812 2106 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo