Motion
MT3733471
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca #10 – 32 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03481518
No. Fabricante MT3733471
Precio13.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual M, serie 2020 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca #10 – 32 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #03481518
No. Fabricante MT3733471
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
Precio13.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2020
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
33471 2020 LH BTTM #10-32 H3 4FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good