Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca#12 – 28
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2101
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3